イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用フランジ
FA-HA 油圧用21MPa管フランジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46340384
品番
FA-HA-32
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
フランジ
ボルト
M12(参考)
取付ピッチ(mm)
63
Oリング
G40(参考)
適合管の呼び
1 1/4