イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用フランジ
FA-HA 油圧用21MPa管フランジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46340402
品番
FA-HA-50
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
フランジ
ボルト
M16(参考)
取付ピッチ(mm)
80
Oリング
G60(参考)
適合管の呼び
2