イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用フランジ
FA-HB 油圧用21MPa管フランジ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46340506
品番
FA-HB-65
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
フランジ
ボルト
M20(参考)
取付ピッチ(mm)
100
Oリング
G75(参考)
適合管の呼び
2 1/2