イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用フランジ
FA-LA 油圧用21MPa管フランジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管の呼び
3/4
注文コード
46340542
品番
FA-LA-20
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
炭素鋼
形状
フランジ
ボルト
M10(参考)
取付ピッチ(mm)
40
Oリング
G30(参考)
適合管の呼び
3/4