曜日別特売
KAP22-000E KAP エア抜きバルブ イハラサイエンス 46340917

 

KAP22-000E KAP エア抜きバルブ イハラサイエンス 46340917
KAP22-000E KAP エア抜きバルブ イハラサイエンス 46340917

KAP エア抜きバルブ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径Φ22
内容量1個注文コード46340917品番KAP22-000E
参考基準価格(税別)¥6,320販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
質量(kg)0.192寸法ミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~250定格圧力(MPa)31管接続口径Φ22スリーブタイプエンベロープ付バルブ種類その他バルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする