※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用プラグ
KBA プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46340987
品番
KBA12-000E
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
形状
プラグ
質量(kg)
0.019
寸法
ミリサイズ
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
12
スリーブタイプ
エンベロープ付