イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用プラグ
KBA プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46341023
品番
KBA20-000E
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
形状
プラグ
質量(kg)
0.054
寸法
ミリサイズ
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
20
スリーブタイプ
エンベロープ付