KBA30-000E KBA プラグ イハラサイエンス 46341066 KBA30-000E KBA プラグ イハラサイエンス 46341066

KBA プラグ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46341066 品番 KBA30-000E
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
形状プラグ 質量(kg)0.143 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)30 スリーブタイプエンベロープ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする