イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KC コネクタ(おす)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
10
管接続口径
R1/4
仕様
B形
注文コード
46341075
品番
KC10-R1/4-B
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.058
定格圧力(MPa)
14
材質(ナット)
JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
適合管外径(Φmm)
10
仕様
B形
材質
JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)
形状
コネクタ
管接続口径
R1/4
接続ねじ種類
R