※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KC コネクタ(おす)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)8 管接続口径R1/8 仕様B形 注文コード46341303 品番KC8-R1/8-B
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は適合管外径・管接続口径・仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.045 定格圧力(MPa)14 材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700) 適合管外径(Φmm)8 仕様B形 材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状コネクタ 管接続口径R1/8 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする