イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用キャップ
KCA キャップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46341382
品番
KCA15-000E
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
キャップ
質量(kg)
0.103
寸法
ミリサイズ
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
15
スリーブタイプ
エンベロープ付