イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用キャップ
KCA キャップ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46341407
品番
KCA18-000E
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
形状
キャップ
質量(kg)
0.149
寸法
ミリサイズ
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
18
スリーブタイプ
エンベロープ付