曜日別特売
KCC06-010E KCC ロングコネクタ イハラサイエンス 46341486

 

KCC06-010E KCC ロングコネクタ イハラサイエンス 46341486
KCC06-010E KCC ロングコネクタ イハラサイエンス 46341486

KCC ロングコネクタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個管接続口径R1/8注文コード46341486品番KCC06-010E
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
管接続口径R1/8温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)6形状コネクタ質量(kg)0.048寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)50スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする