イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCC ロングコネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
8
管接続口径
R1/4
注文コード
46341513
品番
KCC08-020E
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
R1/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
8
形状
コネクタ
質量(kg)
0.083
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R