イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCC ロングコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
10
管接続口径
R1/4
注文コード
46341522
品番
KCC10-020CE
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
炭素鋼
管接続口径
R1/4
温度範囲(℃)
-20〜300
適合管外径(Φmm)
10
形状
コネクタ
質量(kg)
0.054
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
接続ねじ種類
R