※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCC ロングコネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
10
管接続口径
R3/8
注文コード
46341547
品番
KCC10-030E
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
R3/8
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
10
形状
コネクタ
質量(kg)
0.121
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
40
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R