イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCC ロングコネクタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
15
管接続口径
R1/2
注文コード
46341592
品番
KCC15-040E
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
R1/2
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
15
形状
コネクタ
質量(kg)
0.219
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
40
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R