イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCC ロングコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
16
管接続口径
R1/2
注文コード
46341601
品番
KCC16-040CE
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
炭素鋼
管接続口径
R1/2
温度範囲(℃)
-20〜300
適合管外径(Φmm)
16
形状
コネクタ
質量(kg)
0.178
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
接続ねじ種類
R