曜日別特売

KCC ロングコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個管接続口径R3/8注文コード46341626品番KCC18-030E
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
管接続口径R3/8温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)18形状コネクタ寸法ミリサイズスリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする