イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCC ロングコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
25
管接続口径
R3/4
注文コード
46341696
品番
KCC25-060E
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
R3/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
25
形状
コネクタ
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R