曜日別特売
KCC25-080E KCC ロングコネクタ イハラサイエンス 46341714

 

KCC25-080E KCC ロングコネクタ イハラサイエンス 46341714
KCC25-080E KCC ロングコネクタ イハラサイエンス 46341714

KCC ロングコネクタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径R1注文コード46341714品番KCC25-080E
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
管接続口径R1温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)25形状コネクタ質量(kg)0.57寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)31スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする