イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCC ロングコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
30
管接続口径
R1
注文コード
46341732
品番
KCC30-080E
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
R1
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
30
形状
コネクタ
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R