イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCC ロングコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
30
管接続口径
R1 1/4
注文コード
46341741
品番
KCC30-100E
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
R1 1/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
30
形状
コネクタ
質量(kg)
0.92
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
28
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R