※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7801.030.047 精密ガイドブッシュ(ストレート) アガトン 46341998 7801.030.047 精密ガイドブッシュ(ストレート) アガトン 46341998

精密ガイドブッシュ(ストレート)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46341998 品番7801.030.047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は99種類から選べます 他の種類を見る

標準的なストレートガイドブッシュです。接着溝はらせん状で接着剤が均一に付着します。

用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド、機工部品など。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法(mm)【Bd1】Φ30、【Bd2】Φ38、【Bd3】Φ48、【BL1】47、【BL6】7 固定方法はめあい用接着剤 許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4 硬度HRC62〜64 公差(mm)【Bd3】±0.0035 溝の形【接着溝】らせん状 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※圧入による固定は、内径の変化を引き起こす可能性があるため、基本的にはすきまばめで行い、接着剤(推奨:ロックタイト638)を使用してください。取り付ける前にオイルやグリスを完全に除去してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする