イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46342231
品番
KCJ11-020N
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
形状
コネクタ
質量(kg)
0.059
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
G1/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
10.5
適合管外径(インチ)
1/8
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
G