イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46342326
品番
KCJ17-030N
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
879
バスケットに入れる
形状
コネクタ
質量(kg)
0.165
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
G3/8
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
17.3
適合管外径(インチ)
3/8
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
G