イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46342466
品番
KCJ30-100E
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
形状
コネクタ
質量(kg)
0.605
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
28
管接続口径
G1 1/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
30
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G