KCJ34-080N KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用) イハラサイエンス 46342475 KCJ34-080N KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用) イハラサイエンス 46342475

KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46342475 品番 KCJ34-080N
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
形状コネクタ 質量(kg)0.612 寸法インチサイズ 定格圧力(MPa)25 管接続口径G1 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)34 適合管外径(インチ)1 スリーブタイプエンベロープなし 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする