イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46342597
品番
KCO08-020E
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
形状
コネクタ
質量(kg)
0.053
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
G1/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
8
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G