イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46342852
品番
KCO25-060E
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
形状
コネクタ
質量(kg)
0.311
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
G3/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
25
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G