イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46342913
品番
KCO30-080E
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
コネクタ
質量(kg)
0.417
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
28
管接続口径
G1
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
30
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G