イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46342974
品番
KCO43-100N
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
形状
コネクタ
質量(kg)
1.032
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
21
管接続口径
G1 1/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
42.7
適合管外径(インチ)
1 1/4
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
G