画像準備中

KCT コネクタ(おす)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46343053 品番 KCT06-030E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)50 管接続口径R3/8 温度範囲(℃)-20〜250 形状コネクタ 質量(kg)0.056 適合管外径(Φmm)6 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする