イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCT コネクタ(おす)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46343096
品番
KCT10-010E
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
R1/8
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
コネクタ
適合管外径(Φmm)
10
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R