イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCT コネクタ(おす)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46343105
品番
KCT10-020CE
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
R1/4
温度範囲(℃)
-20〜300
形状
コネクタ
質量(kg)
0.032
適合管外径(Φmm)
10
接続ねじ種類
R