※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCT コネクタ(おす)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46343184
品番
KCT13-030N
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
R3/8
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
コネクタ
質量(kg)
0.093
適合管外径(Φmm)
13.8
適合管外径(インチ)
1/4
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R