※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCT コネクタ(おす)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46343227
品番
KCT17-040N
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
R1/2
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
コネクタ
質量(kg)
0.163
適合管外径(Φmm)
17.3
適合管外径(インチ)
3/8
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R