※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7852.040.110 精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め) アガトン 46343301 7852.040.110 精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め) アガトン 46343301

精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46343301 品番7852.040.110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は69種類から選べます 他の種類を見る

プレートから突き出す部分が肉厚となっています。

用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。 付属品クランプ3個、ネジ3個 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法(mm)【Bd1】Φ40、【Bd2】Φ48、【Bd3】Φ58、【Bd4】Φ82、【Bd5】Φ66、【BL1】110、【BL2】47、【BL3】63 固定方法はめあい用接着剤/クランプ止め 許容差【はめあい穴】ISO H5 硬度HRC62〜64 公差(mm)【Bd3】±0.004 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする