イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCT コネクタ(おす)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46343306
品番
KCT28-060E
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
28
管接続口径
R3/4
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
コネクタ
質量(kg)
0.381
適合管外径(Φmm)
28
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R