※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCT コネクタ(おす)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46343342
品番
KCT34-080N
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
25
管接続口径
R1
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
コネクタ
質量(kg)
0.56
適合管外径(Φmm)
34
適合管外径(インチ)
1
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R