イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCT コネクタ(おす)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46343367
品番
KCT35-100E
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
25
管接続口径
R1 1/4
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
コネクタ
質量(kg)
0.684
適合管外径(Φmm)
35
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R