イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCT コネクタ(おす)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46343376
品番
KCT38-120N
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
25
管接続口径
R1 1/2
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
コネクタ
質量(kg)
0.769
適合管外径(Φmm)
38
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R