イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCW 溶接形コネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46343421
品番
KCW06-000E
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
定格圧力(MPa)
50
質量(kg)
0.035
形状
コネクタ
適合管外径(Φmm)
6
温度範囲(℃)
-20〜250