KCW10-000E KCW 溶接形コネクタ イハラサイエンス 46343446 KCW10-000E KCW 溶接形コネクタ イハラサイエンス 46343446

KCW 溶接形コネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46343446 品番 KCW10-000E
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法ミリサイズ スリーブタイプエンベロープ付 定格圧力(MPa)40 質量(kg)0.062 形状コネクタ 適合管外径(Φmm)10 温度範囲(℃)-20〜250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする