イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KCW 溶接形コネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46343516
品番
KCW18-000E
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
定格圧力(MPa)
31
質量(kg)
0.198
形状
コネクタ
適合管外径(Φmm)
18
温度範囲(℃)
-20〜250