※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KGA 圧力計用コネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46343656
品番
KGA04-030N
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.07
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
G3/8
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
コネクタ
寸法
ミリサイズ
適合管外径(Φmm)
4
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
G