イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KGA 圧力計用コネクタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46343717
品番
KGA06-040E
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
質量(kg)
0.121
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
G1/2
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
コネクタ
寸法
ミリサイズ
適合管外径(Φmm)
6
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G