※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KGA 圧力計用コネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46343735
品番
KGA08-020E
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
質量(kg)
0.058
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
G1/4
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
コネクタ
寸法
ミリサイズ
適合管外径(Φmm)
8
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G