イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KGA 圧力計用コネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46343753
品番
KGA08-030E
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
質量(kg)
0.085
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
G3/8
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
コネクタ
寸法
ミリサイズ
適合管外径(Φmm)
8
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G