イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用アダプタ
KHA アダプタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
6
管接続口径
R1/8
注文コード
46344033
品番
KHA06-010E
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.013
寸法
ミリサイズ
管接続口径
R1/8
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
アダプタ
定格圧力(MPa)
50
適合管外径(Φmm)
6
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R